製品画像
UNITE
ジャケット[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ワイン
ピンク
ワイン
ネイビー
ブラック
サイズ
LL
M
3L
L
LL
S
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03134061
品番
MZ0217
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
熱を逃がして、外気を取り込む「COOL & VENT」で、暑い現場でも快適キープ。
色
ワイン
サイズ
LL
肩幅(cm)
40.5
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
73
仕様
素材 制電トロピカル/トリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエストループ付、地衿メッシュ、後ろ首・サイドメッシュ、後ろ見返しメッシュふらし
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、吸汗速乾、制電、ストレッチ、工業洗濯対応
バスト(cm)
104
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。