曜日別特売

ジャケット[男]

ジャケット[男] - UNITEジャケット[男] - UNITEジャケット[男] - UNITEジャケット[男] - UNITEジャケット[男] - UNITE

熱を逃がして、外気を取り込む「COOL & VENT」で、暑い現場でも快適キープ。

仕様
素材 制電トロピカル/トリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエストループ付、地衿メッシュ、後ろ首・サイドメッシュ、後ろ見返しメッシュふらし
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、吸汗速乾、制電、ストレッチ、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全11種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03128942MZ0218ネイビーL462575
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03130010MZ0218ワインM4524.573
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03131726MZ0218ブラック3L492679
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03132636MZ0218ブラックLL47.525.577
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03136152MZ0218ネイビーM4524.573
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03138778MZ0218ワインS442471
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03138979MZ0218ワイン3L492679
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03139320MZ0218ネイビーS442471
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03142278MZ0218ブラックM4524.573
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03142382MZ0218ブラックS442471
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
03145392MZ0218ブラックL462575
¥7,600
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする