- 仕様
- 素材 制電トロピカル/トリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエストループ付、地衿メッシュ、後ろ首・サイドメッシュ、後ろ見返しメッシュふらし
- 色
- ワイン
- サイズ
- M
- タイプ
- 男性用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 肩幅(cm)
- 45
- 袖丈(cm)
- 24.5
- 着丈(cm)
- 73
- 機能
- PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、吸汗速乾、制電、ストレッチ、工業洗濯対応
- バスト(cm)
- 105