曜日別特売

ジャケット[男]

ジャケット[男] - UNITE

肩から裾にながれるラインが、さわやかな印象のジャケット。
ジップアップタイプで脱着もスムーズに。

仕様
素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、(右のみペン差しポケット付)、右脇スマホポケット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03128156MZ0162ブルートパーズ3L482676
9,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
03128680MZ0162ブルートパーズS442473
9,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
03128820MZ0162エメラルドグリーンLL472676
9,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
03129328MZ0162ブルートパーズL462575
9,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
03130500MZ0162エメラルドグリーンM452574
9,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
03135497MZ0162ブルートパーズLL472676
9,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
03137360MZ0162ブルートパーズM452574
9,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
03138051MZ0162エメラルドグリーン3L482676
9,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
03141271MZ0162エメラルドグリーンS442473
9,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
03145026MZ0162ネイビーS442473
9,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
03145419MZ0162ネイビー3L482676
9,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする