曜日別特売

ジャケット[男]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ブルートパーズ
サイズ
3L
注文コード
03128156
品番
MZ0162
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

肩から裾にながれるラインが、さわやかな印象のジャケット。
ジップアップタイプで脱着もスムーズに。

仕様
素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、(右のみペン差しポケット付)、右脇スマホポケット
ブルートパーズ
サイズ
3L
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76
機能
スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
117
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする