曜日別特売

スマホ肩掛けストラップ

スマホ肩掛けストラップ - ゴートレイドスマホ肩掛けストラップ - ゴートレイドスマホ肩掛けストラップ - ゴートレイドスマホ肩掛けストラップ - ゴートレイドスマホ肩掛けストラップ - ゴートレイドスマホ肩掛けストラップ - ゴートレイド
材質
ポリエステル・亜鉛合金・塩化ビニール樹脂・スチール
ストラップ長さ(cm)
約70
寸法(高さH×幅W)(cm)
カード:約5.5×7
内容量
1セット(12個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03159708SS236323くすみカラー(グリーン3・ピンク3・パープル3・ブルー3)
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
03159717SS236316アースカラー(ベージュ4・ブラウン2・カーキ4・ブルー2)
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
03159726SS236309モノトーン(ブラック4・ホワイト2・ネイビー3・グレー3)
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする