曜日別特売
SS236323 スマホ肩掛けストラップ ゴートレイド 03159708

SS236323 スマホ肩掛けストラップ ゴートレイド 03159708
SS236323 スマホ肩掛けストラップ ゴートレイド 03159708

スマホ肩掛けストラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色くすみカラー(グリーン3・ピンク3・パープル3・ブルー3)
くすみカラー(グリーン3・ピンク3・パープル3・ブルー3)
アースカラー(ベージュ4・ブラウン2・カーキ4・ブルー2)
モノトーン(ブラック4・ホワイト2・ネイビー3・グレー3)
内容量1セット(12個)注文コード03159708品番SS236323
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
色
くすみカラー(グリーン3・ピンク3・パープル3・ブルー3)
材質
ポリエステル・亜鉛合金・塩化ビニール樹脂・スチール
ストラップ長さ(cm)
約70
寸法(高さH×幅W)(cm)
カード:約5.5×7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする