UNITE
ニットシャツ(兼用)
パイピングがデザインをひきしめるクールなニットシャツ。吸汗速乾でずっと軽やかに。
仕様
素材 スムースニット、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、右脇スマホポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
スマホポケット、ダブルポケット、吸汗速乾、ストレッチ、UVカット
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全29種類を絞り込む
色
選択してください
アクアスプラッシュ
オレンジ
ダークネイビー
ピンク
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
41
43
45
46
47
48.5
50
51.5
袖丈(cm)
選択してください
19
20
21
22
23
29種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03128242
MZ0170
アクアスプラッシュ
S
43
20
70
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03128522
MZ0170
アクアスプラッシュ
L
46
22
75
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03129766
MZ0170
アクアスプラッシュ
SS
41
19
68
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03130789
MZ0170
ダークネイビー
4L
50
23
77
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03130850
MZ0170
オレンジ
L
46
22
75
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03131200
MZ0170
ダークネイビー
SS
41
19
68
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03131638
MZ0170
ダークネイビー
L
46
22
75
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03133221
MZ0170
ダークネイビー
5L
51.5
23
77
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03133248
MZ0170
アクアスプラッシュ
LL
47
23
76
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03134630
MZ0170
オレンジ
LL
47
23
76
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03134919
MZ0170
アクアスプラッシュ
5L
51.5
23
77
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03135926
MZ0170
ブラック
3L
48.5
23
77
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03136608
MZ0170
ブラック
5L
51.5
23
77
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03137606
MZ0170
ダークネイビー
S
43
20
70
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03137902
MZ0170
ブラック
4L
50
23
77
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03138927
MZ0170
ピンク
SS
41
19
68
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03139521
MZ0170
ピンク
S
43
20
70
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03139776
MZ0170
ブラック
M
45
21
74
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03140781
MZ0170
ピンク
5L
51.5
23
77
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03140878
MZ0170
アクアスプラッシュ
M
45
21
74
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03141052
MZ0170
ダークネイビー
LL
47
23
76
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03141648
MZ0170
ピンク
LL
47
23
76
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03142016
MZ0170
オレンジ
5L
51.5
23
77
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03143057
MZ0170
ピンク
3L
48.5
23
77
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03143450
MZ0170
ダークネイビー
M
45
21
74
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03144046
MZ0170
ピンク
4L
50
23
77
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03144290
MZ0170
ピンク
M
45
21
74
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03145839
MZ0170
ダークネイビー
3L
48.5
23
77
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
03145961
MZ0170
オレンジ
S
43
20
70
¥
4,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください