製品画像
UNITE
ニットシャツ(兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アクアスプラッシュ
アクアスプラッシュ
ダークネイビー
オレンジ
ブラック
ピンク
サイズ
S
S
L
SS
4L
5L
LL
3L
M
全29種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03128242
品番
MZ0170
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
パイピングがデザインをひきしめるクールなニットシャツ。吸汗速乾でずっと軽やかに。
色
アクアスプラッシュ
サイズ
S
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
70
仕様
素材 スムースニット、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、右脇スマホポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
スマホポケット、ダブルポケット、吸汗速乾、ストレッチ、UVカット
バスト(cm)
98
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。