曜日別特売

ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ビッケポーラーe

ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ビッケポーラーe - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ビッケポーラーe - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ビッケポーラーe - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ビッケポーラーe - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ビッケポーラーe - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ビッケポーラーe - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

押さずにON 前輪が少し動けば電源が入る新機能搭載。フロントチャイルドシートにお子さまを乗せても、走行時の安定性が高い前乗せタイプ。

用途
チャイルドシート付き
全長(mm)
1760
バッテリー
15.4Ahリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)
アルミ
車体質量(kg)
30.8
適応身長(cm)
138~※目安
変速段数
内装3段変速
タイヤ幅(inch)
20
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03153496BP0C47-BGYE.BKブルーグレー
¥174,364
¥169,800
¥186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03153512BP0C47-DGYE.BKダークグレー
¥174,364
¥169,800
¥186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03153530BP0C47-CGYP.コットングレー
¥174,364
¥169,800
¥186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03153557BP0C47-KHAM.ソフトカーキ
¥174,364
¥169,800
¥186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする