E.BKブルーグレー
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ビッケポーラーe
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
E.BKブルーグレー
E.BKブルーグレー
E.BKダークグレー
P.コットングレー
M.ソフトカーキ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03153496
品番
BP0C47-BGY
参考基準価格(税別)
¥174,364
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
押さずにON 前輪が少し動けば電源が入る新機能搭載。フロントチャイルドシートにお子さまを乗せても、走行時の安定性が高い前乗せタイプ。
用途
チャイルドシート付き
色
E.BKブルーグレー
全長(mm)
1760
バッテリー
15.4Ahリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)
アルミ
車体質量(kg)
30.8
適応身長(cm)
138~※目安
変速段数
内装3段変速
タイヤ幅(inch)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません