曜日別特売

ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ラクット 24インチ

ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ラクット 24インチ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ラクット 24インチ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ラクット 24インチ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ラクット 24インチ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ラクット 24インチ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ラクット 24インチ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ラクット 24インチ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ラクット 24インチ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

押さずにON 前輪が少し動けば電源が入る新機能搭載。またぎやすい24インチモデル。

用途
通勤・お買い物等
全長(mm)
1765
材質(フレーム)
アルミ
バッテリー容量(Ah)
13.2 相当+走りながら自動充電(36.3V×9.2Ah=333Wh)
車体質量(kg)
26.5
適応身長(cm)
130~※目安
変速段数
内装3段変速
タイヤ幅(inch)
24
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RK4B37-RD 0315346903153469RK4B37-RDT.ルビーレッド
¥160,727
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
RK4B37-BL 0315347803153478RK4B37-BLT.サファイヤブルー
¥160,727
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
RK4B37-YL 0315354803153548RK4B37-YLE.ヴィンテージイエロー
¥160,727
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
RK4B37-GY 0315358203153582RK4B37-GYE.ソフトライトグレー
¥160,727
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
RK4B37-GR 0315360003153600RK4B37-GRT.グリーンアッシュ
¥160,727
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする