T.サファイヤブルー
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ラクット 24インチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
T.サファイヤブルー
T.ルビーレッド
T.サファイヤブルー
E.ヴィンテージイエロー
E.ソフトライトグレー
T.グリーンアッシュ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03153478
品番
RK4B37-BL
参考基準価格(税別)
¥160,727
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
押さずにON 前輪が少し動けば電源が入る新機能搭載。またぎやすい24インチモデル。
用途
通勤・お買い物等
色
T.サファイヤブルー
全長(mm)
1765
材質(フレーム)
アルミ
バッテリー容量(Ah)
13.2 相当+走りながら自動充電(36.3V×9.2Ah=333Wh)
車体質量(kg)
26.5
適応身長(cm)
130~※目安
変速段数
内装3段変速
タイヤ幅(inch)
24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません