曜日別特売

ベスト レディース オフィス 事務服

ベスト レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベスト レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベスト レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベスト レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ベスト レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

後ろペプラムデザインで、すっきり美しいシルエットのチェック柄ベストです。
遠目には無地見えする上品な細かなチェック柄で、落ち着いた事務服スタイルを演出します。
右腰にスマートフォンが収まるチェンジポケット付きで便利です。
ストレッチ性のある軽やかな素材で、オールシーズン快適に着用いただけます。
JA・信用金庫・一般企業をはじめ、セールスアドバイザーやショールームスタッフなど、事務職から接客業まで幅広くおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

仕様
アクセサリー用ホルダー・背抜き仕立て・ネームホルダー・左胸ポケット・右腰チェンジポケット・両腰ポケット・ホームクリーニング
色
ネイビー
規格
女性用
シリーズ
Nocturne CHECK/ ノクターン・チェック
素材
【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル100%
生地性能
ストレッチ・軽量
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03161038GVEL-2655-K513953652.5
¥16,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
03161142GVEL-2655-K55833249.5
¥16,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
03161300GVEL-2655-K5191083853.5
¥16,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
03161720GVEL-2655-K59893451.5
¥16,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
03161781GVEL-2655-K511923552.5
¥16,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
03161817GVEL-2655-K5151003753.5
¥16,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
03161948GVEL-2655-K57863350.5
¥16,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
03161991GVEL-2655-K51710437.553.5
¥16,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
03162018GVEL-2655-K52111238.553.5
¥16,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
03162280GVEL-2655-K5231163953.5
¥16,500
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする