曜日別特売

ワンピース

ワンピース - UNITE

着脱しやすいフロントファスナー仕様の上品なワンピース。

仕様
素材 ストレッチラチネ、仕様 フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、袖口スリット
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03129511MK0070ネイビーM803826
13,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
03129958MK0070ブラック3L964227.5
13,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
03130177MK0070ブラックS763725.5
13,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
03130859MK0070ネイビーS763725.5
13,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
03133196MK0070ブラックL843926.5
13,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
03133239MK0070ネイビーLL9040.527
13,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
03135348MK0070ブルーL843926.5
13,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
03137177MK0070ネイビーSS723625
13,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
03139277MK0070ブラックSS723625
13,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
03141280MK0070ブルーS763725.5
13,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
03141472MK0070ブラックLL9040.527
13,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
03144238MK0070ブルー3L964227.5
13,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする