曜日別特売

ワンピース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ブラック
サイズ
S
注文コード
03130177
品番
MK0070
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

着脱しやすいフロントファスナー仕様の上品なワンピース。

仕様
素材 ストレッチラチネ、仕様 フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、袖口スリット
ブラック
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
76
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
25.5
着丈(cm)
100
機能
透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
91
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする