ワンピース

ワンピース - UNITE

高めのウエスト切り替えで脚長効果もある
フェミニンなシルエットのワンピース。

仕様
素材 コネクト(トリコット)、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット、右ヒップポケット(コード通し用ホール付)、裾センターベント
色
ライトベージュ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
82
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
26.5
着丈(cm)
97
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
98
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03131322MK0050
¥11,600
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
03144999MK0050
¥11,600
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする