製品画像
UNITE
ワンピース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
03144999
品番
MK0050
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
高めのウエスト切り替えで脚長効果もある
フェミニンなシルエットのワンピース。
仕様
素材 コネクト(トリコット)、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット、右ヒップポケット(コード通し用ホール付)、裾センターベント
色
ライトベージュ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
82
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
26.5
着丈(cm)
97
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
98
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。