尿検査セット NKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
内容量
1セット
アズワン品番
4-7261-02
注文コード
03146372
品番
NK-02
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,770
販売価格(税別)
¥1,609

<尿沈渣用スピッツ(本体のみ)50本入 MI-1022-1>
<プロシェア検査用採尿コップ[CUP-205] 100個入>
内・外側に35mLの目安ライン(点線)付きです。
カップの内側と外側に患者さんに説明しやすい目安採取量のラインと濁度評価の蛇の目模様を入れています。
内外側の目盛表示で、採尿の目安量が容易に分かります。
フタは白濁していますので、中身が見えません。

タイプ
コップ蓋なし
アズワン品番
4-7261-02
材質
本体/ポリスチレン(PS)、耐酸紙・内側PE(ポリエチレン)ラミネート加工
寸法(mm)
胴径Φ17.5×長さ105
容量(mL)
12/7オンス(約210mL)
目盛
100μL・200μL・5mL・10mL
上径×下径×高さ(mm)
Φ72.6×Φ51.4×80
注意
※フタは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※フタは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする