曜日別特売

貯尿袋用足踏みスタンド プロシェア貯尿袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03146259
品番
TSP-04
参考基準価格(税別)¥33,520販売価格(税込)¥36,861
販売価格(税別)
¥33,510

<貯尿袋用足踏みスタンド 125×350×480mm>
足踏み式のため両手が自由に使えます。
連結用パーツ(別売)を使うことで複数台固定できます。
<プロシェア消臭貯尿袋 2.5L 1箱(100枚入)>
フィルムに消臭成分を練り込んでいますので、消臭効果が持続します。
尿量確認が容易な目盛と、患者情報記入欄が印刷されています。

材質
PE(ポリエチレン)、フレーム・フタ/スチール粉体塗装、ステップ/ステンレス(SUS304)
容量(L)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×350×480
適合品番
貯尿器:8-2160-01、貯尿袋:0-1190-01、0-355-01
寸法(幅W×長さL)(mm)
200×375
機能
ケイ酸塩素系消臭剤
アズワン品番
4-7262-07
注意
※貯尿袋・貯尿器は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※貯尿袋・貯尿器は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする