(364)リラクレール4
落ち着いた大人っぽい装丁。ベーシックなB6判で、開くのに便利なインデックス付き。巻末には「Wish List」などの付録も充実。
- 仕様
- 掲載期間(月間ページ):2026年12月1日~2028年3月31日
- 色
- ブルーフロマージュ
- 規格
- B6
- 材質(表紙)
- PVC
- ページ数
- 120
- 付録
- 【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、Wish List、プレゼントメモ 【別冊】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
- 始まり月
- 12
- レイアウト
- 見開き1か月、1:マンスリー、2:月間、3:月間ブロック
- 六曜表示
- 有
- 内容量
- 1冊
手帳本体 の新着商品
カテゴリ




























