曜日別特売

6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットショーツ

6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットショーツ - COMFORT COLORS6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットショーツ - COMFORT COLORS6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットショーツ - COMFORT COLORS6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットショーツ - COMFORT COLORS6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットショーツ - COMFORT COLORS6.4oz ガーメントダイ ライトウェイト クルーネック スウェットショーツ - COMFORT COLORS

アメリカならではのピグメントの風合いを持つCOMFORT COLORS。
ブランドにはアメリカの文化が色濃く映し出されています。

仕様
US FIT
混率(%)
綿100(裏起毛)
股下(cm)
19
内容量
1枚
全11種類を絞り込む
色
ウエスト(cm)
サイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03147221CC1468アイボリーM81
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
7日以内出荷
03147352CC1468ブルージーンS76
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
7日以内出荷
03147878CC1468ペッパー2XL99
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
03148018CC1468ブルージーンM81
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
7日以内出荷
03148140CC1468ペッパーL86
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
7日以内出荷
03148167CC1468アイボリー2XL99
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
7日以内出荷
03148447CC1468ブルージーンL86
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
7日以内出荷
03148718CC1468ペッパーXL91
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
7日以内出荷
03149208CC1468ブルージーンXL91
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
7日以内出荷
03149330CC1468アイボリーL86
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
7日以内出荷
03149339CC1468ピィーチィM81
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする