高橋書店
E131:エコカレンダー壁掛・卓上兼用A6×2面
10/7
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
上下段の月を自由に入れ替えできる2ヵ月一覧型。インデックス付きで出し入れも簡単です。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
200
規格
A6×2面
寸法(縦×横×奥行)(mm)
105×154×12
ページ数
15
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03155858
E131
オープン
¥
1,420
値下げ
¥
1,562
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください