曜日別特売
E131 E131:エコカレンダー壁掛・卓上兼用A6×2面 高橋書店 03155858

E131 E131:エコカレンダー壁掛・卓上兼用A6×2面 高橋書店 03155858
E131 E131:エコカレンダー壁掛・卓上兼用A6×2面 高橋書店 03155858
E131 E131:エコカレンダー壁掛・卓上兼用A6×2面 高橋書店 03155858

E131:エコカレンダー壁掛・卓上兼用A6×2面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03155858
品番
E131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

上下段の月を自由に入れ替えできる2ヵ月一覧型。インデックス付きで出し入れも簡単です。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
200
規格
A6×2面
寸法(縦×横×奥行)(mm)
105×154×12
ページ数
15
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする