高橋書店
E171:エコカレンダー卓上A7
名刺よりひと回り大きいA7サイズのカレンダー。小さいながら前月・次月のカレンダーも見られる優れもの。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
30
規格
A7
寸法(縦×横×奥行)(mm)
80×105×12
ページ数
13
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(1年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03156646
E171
オープン
¥
630
¥
693
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください