高橋書店
E171:エコカレンダー卓上A7
E171
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03156646
品番
E171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
名刺よりひと回り大きいA7サイズのカレンダー。小さいながら前月・次月のカレンダーも見られる優れもの。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
30
規格
A7
寸法(縦×横×奥行)(mm)
80×105×12
ページ数
13
付録
六曜節気、年間一覧カレンダー(1年分)、年間行事
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり