高橋書店
E501:名言・格言日めくりカレンダー(手帳大賞作品集)
手帳文化向上を目的として始まった「手帳大賞」も、おかげさまで31回目を迎えます。毎日の暮らしに活力をあたえる名言・格言として発表すべく、「日めくりカレンダー」にして世に送り出しています。
仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
800
規格
B5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
257×182×24
ページ数
370
付録
六曜節気、旧暦、九星
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03156479
E501
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月26日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください