E501 E501:名言・格言日めくりカレンダー(手帳大賞作品集) 高橋書店 03156479

E501 E501:名言・格言日めくりカレンダー(手帳大賞作品集) 高橋書店 03156479
E501 E501:名言・格言日めくりカレンダー(手帳大賞作品集) 高橋書店 03156479
E501 E501:名言・格言日めくりカレンダー(手帳大賞作品集) 高橋書店 03156479
E501 E501:名言・格言日めくりカレンダー(手帳大賞作品集) 高橋書店 03156479
E501 E501:名言・格言日めくりカレンダー(手帳大賞作品集) 高橋書店 03156479

E501:名言・格言日めくりカレンダー(手帳大賞作品集)E501

商品レビューを投稿する
内容量
1冊
注文コード
03156479
品番
E501
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
¥2,300

手帳文化向上を目的として始まった「手帳大賞」も、おかげさまで31回目を迎えます。毎日の暮らしに活力をあたえる名言・格言として発表すべく、「日めくりカレンダー」にして世に送り出しています。

仕様
掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月
質量(g)
800
規格
B5
寸法(縦×横×奥行)(mm)
257×182×24
ページ数
370
付録
六曜節気、旧暦、九星
始まり曜日
日曜日
六曜表示
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする