EinStar VEGA

EinStar VEGA - SHINING 3DEinStar VEGA - SHINING 3D

EinStar VEGAは、小型から大型まで様々なワークに対応したポータブル3 Dスキャナーです。
PCレスで点群取得からメッシュ化までをこなすパワーを、小型の筐体に詰め込みました。
どんなシチュエーションにだって持ち出せる気軽さと高いスキャン品質。
パーソナル3Dスキャナーの新基準です。

仕様
●スキャンモード:HDモード/ファストモード
●光源:HDモード:赤外線MEMS/ファストモード:赤外線 VCSEL
●ポイント間隔:HDモード:0.05 - 3 mm
●ファストモード:0.5 - 10 mm
●有効スキャン範囲:HDモード:100 - 350 mm/ファストモード:270 - 1500 mm
●アラインメントモード:形状/テクスチャ/マーカー/ハイブリッド
●IRカメラ解像度:HDモード:2MP/ファストモード:1.3MP
●カラーカメラ解像度:48MP
●出力形式:ply/stl/obj/asc
●屋外スキャン:対応
●スキャナー本体重量:535g
●スキャナー本体サイズ:180 mm × 95 mm × 26.5 mm (L × W × H)
●対応OS:3D スキャン操作にコンピュータは必要ありません。
StarVision(PC用データ処理ソフト):Windows10/11(64-bit), macOS
推奨動作環境*: Intel i7, 32 GB RAM;macOS 11.0 ( on Apple chip )
●CPU:8-core , 2.4GHz
●RAM:32 GB LPDDR4 メモリ
●内蔵ハードドライブ:32GB eMMC + 512GB SSD
●パワーチャージャー:65W急速充電、PD/PPSプロトコルをサポート
●インターフェース:Wi-Fi 6, USB Type C
●バッテリー:5000mAh内蔵;外部パワーバンク充電対応
●タッチスクリーン:6.4インチ 2K AMOLED
●補助ライト:10 ~ 90%(機器に結露がないこと)
●IMU:6 DoF
●動作温度範囲:-10℃ - 40℃
●動作湿度範囲:0 to 90% RH (non-condensing)
●梱包サイズ:380 mm × 305 mm × 155 mm
●保護等級:IP50
ご注意:
1. 0.25mm以下の解像度設定での処理は、PCのStarVisionソフトウェアで行うことをお勧めします。
2. PCの性能が高いほど、データ処理の効率が向上します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03151929EIN VEGA
オープン
¥399,800
¥439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする