EIN VEGA EinStar VEGA SHINING 3D 03151929

EIN VEGA EinStar VEGA SHINING 3D 03151929
EIN VEGA EinStar VEGA SHINING 3D 03151929

EinStar VEGA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03151929
品番
EIN VEGA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

EinStar VEGAは、小型から大型まで様々なワークに対応したポータブル3 Dスキャナーです。
PCレスで点群取得からメッシュ化までをこなすパワーを、小型の筐体に詰め込みました。
どんなシチュエーションにだって持ち出せる気軽さと高いスキャン品質。
パーソナル3Dスキャナーの新基準です。

仕様
●スキャンモード:HDモード/ファストモード
●光源:HDモード:赤外線MEMS/ファストモード:赤外線 VCSEL
●ポイント間隔:HDモード:0.05 - 3 mm
●ファストモード:0.5 - 10 mm
●有効スキャン範囲:HDモード:100 - 350 mm/ファストモード:270 - 1500 mm
●アラインメントモード:形状/テクスチャ/マーカー/ハイブリッド
●IRカメラ解像度:HDモード:2MP/ファストモード:1.3MP
●カラーカメラ解像度:48MP
●出力形式:ply/stl/obj/asc
●屋外スキャン:対応
●スキャナー本体重量:535g
●スキャナー本体サイズ:180 mm × 95 mm × 26.5 mm (L × W × H)
●対応OS:3D スキャン操作にコンピュータは必要ありません。
StarVision(PC用データ処理ソフト):Windows10/11(64-bit), macOS
推奨動作環境*: Intel i7, 32 GB RAM;macOS 11.0 ( on Apple chip )
●CPU:8-core , 2.4GHz
●RAM:32 GB LPDDR4 メモリ
●内蔵ハードドライブ:32GB eMMC + 512GB SSD
●パワーチャージャー:65W急速充電、PD/PPSプロトコルをサポート
●インターフェース:Wi-Fi 6, USB Type C
●バッテリー:5000mAh内蔵;外部パワーバンク充電対応
●タッチスクリーン:6.4インチ 2K AMOLED
●補助ライト:10 ~ 90%(機器に結露がないこと)
●IMU:6 DoF
●動作温度範囲:-10℃ - 40℃
●動作湿度範囲:0 to 90% RH (non-condensing)
●梱包サイズ:380 mm × 305 mm × 155 mm
●保護等級:IP50
ご注意:
1. 0.25mm以下の解像度設定での処理は、PCのStarVisionソフトウェアで行うことをお勧めします。
2. PCの性能が高いほど、データ処理の効率が向上します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする