HDMIケーブルウルトラ3.0m
48Gbps高速伝送に対応し、ノイズ耐性に優れたUltra High Speed HDMIケーブル。
8K(7680x4320px)/60Hz、4K(3840x2160px)/120Hzの高解像度表示に対応。
映像フレーム単位で適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、鮮明な映像伝送が可能なDynamic HDR対応
高ビットレート(192kHz/24bit)および非圧縮5.1ch・7.1ch音声に対応し、オブジェクトベースオーディオ再生が可能なeARC対応。
従来のBT.709と比べ、より色の再現性が高いBT.2020映像の伝送に対応。
外部からのノイズの侵入を防ぐ3重シールド採用。
サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキ採用
ゲームモードVRR(可変リフレッシュレート)対応により、遅延やカクつきを抑えた滑らかな映像伝送が可能。
- 色
- ブラック
- ケーブル長(m)
- 3
- 適合プラグ
- Aコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・オス)
- 伝送速度
- 最大48Gbps※各機能は接続機器側が対応している必要があります。
- HDMI規格
- ウルトラハイスピードHDMIケーブル
- 内容量
- 1個
HDMIケーブル の新着商品
HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,088¥1,898
HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/Premium High Speed/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/パネルマウント型/オス - メス パネル取付 延長用/2m/4K60Hz 1440p 144Hz/High Speed HDMI/会議室 AV環境対応StarTech.com税込¥2,968¥2,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/1m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/2m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥5,938¥5,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/3m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥9,568¥8,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/50cm/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.1ケーブル/30cm/8K60Hz/Ultra High Speed/HDR10+・eARC/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,858¥2,598カテゴリ














![VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135336-260929-02.jpg)








