HDMI用 ポートロック 2個セット 専用解除キー付き
・HDMIポートに取り付けて使用する、ポートロックです。
・未使用のHDMIポートを物理的にふさぎ、許可されていないHDMIケーブルや機器の接続、誤接続の抑制に役立ちます。
・ロック爪構造により、HDMIポートに差し込んで固定できます。
・取り外しには付属の専用解除キーを使用するため、HDMIポートの不用意な使用を抑制できます。
・未使用のポートをふさぐことで、ほこりや異物の侵入を抑える用途にも役立ちます。
・オフィス、学校、受付端末、共有機器などにおけるHDMIポートの接続管理に適しています。
- セット内容
- ポートロック2個、専用解除キー1本
- 材質
- 樹脂
- 色
- ブラック
- 取付方式
- HDMIポート差し込み式
- 本体寸法(mm)
- 約13.8×7.8×4.3
- 対応
- ポート:HDMI
- 取り外し性
- 専用解除キー使用
- キー長さ(mm)
- 解除キー全長約54
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※本製品は標準(フルサイズ)HDMI (Type A)ポート用です。Mini HDMI (Type C / HDMI Mini)やMicro HDMI (Type D / HDMI Micro)では使用できません。※機器側のHDMIポートの形状や周辺のスペースによっては、取り付けできない場合があります。
※取り付ける際は、HDMIポートの向きに合わせ、水平にゆっくり差し込んでください。
※斜めに差し込んだり、無理な力を加えたりしないでください。機器側のポートや本製品が破損する原因となる場合があります。
※取り外しには付属の専用解除キーが必要です。解除キーを紛失しないよう、大切に保管してください。
※本製品は、HDMIポートの不用意な使用や、許可されていない機器の接続を物理的に抑制するための製品です。不正利用や情報漏洩を完全に防止するものではありません。
※本製品を装着している間は、そのHDMIポートを使用できません。使用する際は、専用解除キーで本製品を取り外してください。
※ほこりや異物の侵入を抑える用途にも使用できますが、完全に防ぐものではありません。また、防塵・防水・防湿性能を保証するものではありません。
※小さな部品を含みます。誤飲などを防ぐため、乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。
PCアクセサリー の新着商品
セキュリティワイヤーロック/10個セット/ケーブル長2m/Noble Wedge Nano ケンジントンスロット/同一キー 4桁ダイヤル錠両用/ノートPC用 盗難防止ケーブルStarTech.com税込¥76,978¥69,980カテゴリ






























