曜日別特売

LINDY HDMI ポートブロッカーセット(専用キー x 1本、ブロッカー x 4個)セキュリティ対策

LINDY HDMI ポートブロッカーセット(専用キー x 1本、ブロッカー x 4個)セキュリティ対策 - LINDYLINDY HDMI ポートブロッカーセット(専用キー x 1本、ブロッカー x 4個)セキュリティ対策 - LINDYLINDY HDMI ポートブロッカーセット(専用キー x 1本、ブロッカー x 4個)セキュリティ対策 - LINDYLINDY HDMI ポートブロッカーセット(専用キー x 1本、ブロッカー x 4個)セキュリティ対策 - LINDYLINDY HDMI ポートブロッカーセット(専用キー x 1本、ブロッカー x 4個)セキュリティ対策 - LINDY

HDMI機器の情報セキュリティを保護します。 HDMIポートにポートブロッカーを差し込み、ロックするだけの簡単操作。 各セットにHDMI専用キー1本とブロッカー4個が付属しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。

材質
ABS
色
ロッカーキー/グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ロッカーキー】68.6×12.3×20.39【ブロッカー】13.98×4.5×7
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0336640040320
¥3,212
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする