LINDY DISPLAYPORT ポートブロッカーセット(専用キー x 1本、ブロッカー x 4個)セキュリティ対策
DisplayPort機器の情報セキュリティを保護します。 DisplayPortポートにポートブロッカーを差し込み、ロックするだけの簡単操作。 各セットにDisplayPort専用キー1本とブロッカー4個が付属しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
- 材質
- ABS
- 色
- ロッカーキー/グレー
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 【ロッカーキー】68.6×12.3×20.39【ブロッカー】16.39×4.59×4
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。PCアクセサリー の新着商品
セキュリティワイヤーロック/10個セット/ケーブル長2m/Noble Wedge Nano ケンジントンスロット/同一キー 4桁ダイヤル錠両用/ノートPC用 盗難防止ケーブルStarTech.com税込¥76,978¥69,980カテゴリ































