ES-EF10-V Panasonic ES-EF10-V アイブロウ スムースピック 電動眉毛抜き Panasonic(パナソニック) 03153076

ES-EF10-V Panasonic ES-EF10-V アイブロウ スムースピック 電動眉毛抜き Panasonic(パナソニック) 03153076
ES-EF10-V Panasonic ES-EF10-V アイブロウ スムースピック 電動眉毛抜き Panasonic(パナソニック) 03153076
ES-EF10-V Panasonic ES-EF10-V アイブロウ スムースピック 電動眉毛抜き Panasonic(パナソニック) 03153076
ES-EF10-V Panasonic ES-EF10-V アイブロウ スムースピック 電動眉毛抜き Panasonic(パナソニック) 03153076
ES-EF10-V Panasonic ES-EF10-V アイブロウ スムースピック 電動眉毛抜き Panasonic(パナソニック) 03153076
ES-EF10-V Panasonic ES-EF10-V アイブロウ スムースピック 電動眉毛抜き Panasonic(パナソニック) 03153076
ES-EF10-V Panasonic ES-EF10-V アイブロウ スムースピック 電動眉毛抜き Panasonic(パナソニック) 03153076
ES-EF10-V Panasonic ES-EF10-V アイブロウ スムースピック 電動眉毛抜き Panasonic(パナソニック) 03153076
ES-EF10-V Panasonic ES-EF10-V アイブロウ スムースピック 電動眉毛抜き Panasonic(パナソニック) 03153076
ES-EF10-V Panasonic ES-EF10-V アイブロウ スムースピック 電動眉毛抜き Panasonic(パナソニック) 03153076
ES-EF10-V Panasonic ES-EF10-V アイブロウ スムースピック 電動眉毛抜き Panasonic(パナソニック) 03153076

Panasonic ES-EF10-V アイブロウ スムースピック 電動眉毛抜き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03153076
品番
ES-EF10-V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

なぞるだけでスルッと抜ける 電動眉毛抜き
LEDライト付きで短い毛も細い毛も逃さない

用途
眉毛のお手入れに
眉毛用
電源電圧
DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本 または単3形充電式ニッケル水素電池×1本
本体質量(g)
約30 (乾電池除く、キャップ含む)
機能
毛をしっかり照らすLEDライト付き
電池寿命
週1回(1回約5分間)の使用で約3か月間使用可能(室温20 ℃の時)
電源タイプ
乾電池式
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
1.9×1.9×15.1 (キャップ装着時)
注意
※必ず「使用できる部位」だけに使用してください
※乾電池は別売です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする