A4ファイリングキャビネット(スチール戸)

A4ファイリングキャビネット(スチール戸) - SHUTERA4ファイリングキャビネット(スチール戸) - SHUTERA4ファイリングキャビネット(スチール戸) - SHUTER

扉がすべてスチールで覆われているため、高い安全性・耐久性・機密性を備えているのが最大の特徴です。

用途
書類とファイルの保管用に
仕様
鍵付き
材質
亜鉛メッキ鋼
質量(kg)
26.81
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×880
内容量
1台
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03169246DU-88M
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする