SHUTER
A4ファイリングキャビネット(スチール戸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03169246
品番
DU-88M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
扉がすべてスチールで覆われているため、高い安全性・耐久性・機密性を備えているのが最大の特徴です。
用途
書類とファイルの保管用に
仕様
鍵付き
材質
亜鉛メッキ鋼
質量(kg)
26.81
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×880
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません