ツールステーション
さっと取り出せる引出しと固定式のトレイで、大きく重量のあるものから小物類まで、整頓し収納することが可能です。
前面・背面が識別しやすく、庫内のスペースを有効活用しやすいスタンダードモデル。
- 寸法(mm)
- (トレイ)●可動式:W510×D360×H45×2●固定式:W535×D360×H45×1
- 質量(kg)
- 31
- 耐荷重(kg)
- 固定トレイ:15、可動トレイ:10
- 天板耐荷重(kg)
- 140
- 本体サイズ(mm)
- W670×D420×H900
- 内容量
- 1台
注意
※引出しを2つ以上同時に開けないで下さい。※製品の上に乗らないで下さい。
※引出しを開けた状態で引出しに加重しないで下さい。
※使用する時はキャスターを必ずロックしてご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ワゴン の新着商品
カテゴリ


























