ワーキングカート ASSGシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品14日以内出荷とは
アズワン品番60-6338-89
内容量1セット注文コード03165062品番ASSG-2A
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

キャスター付で移動が便利です。

セット内容
ガルバリウム鋼板製棚板×1枚、SUS304製棚板×1枚
寸法(mm)
600×460×1150(キャスターを含めた高さ)
アズワン品番
60-6338-89
仕様
2段仕様
材質
【ハンドル・柱】スチール(クロムメッキ)
キャスター径(Φmm)
100(スチール、ゴム)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする