トップス(半袖)

トップス(半袖) - UNITE

ウエストから広がったデザインでスタイルアップ。
ふんわり可愛いらしい袖は、動きやすさも叶えます

仕様
素材 コネクト、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット
色
ダークネイビー
タイプ
半袖
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止 、制電 、ストレッチ、イージーケア、 工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03174652FR0021LL36.52770106
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03174740FR00213L3827.572112
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする