FR0021 トップス(半袖) UNITE 03174652

製品画像

トップス(半袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード03174652品番FR0021
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ウエストから広がったデザインでスタイルアップ。
ふんわり可愛いらしい袖は、動きやすさも叶えます

サイズ
LL
肩幅(cm)
36.5
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
70
バスト(cm)
106
仕様
素材 コネクト、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット
色
ダークネイビー
タイプ
半袖
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止 、制電 、ストレッチ、イージーケア、 工業洗濯対応、制菌加工
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする