カラビナ&マグネット
耐荷重は500gfで、面ファスナーで簡単取り付け。
大型Φ48mmのリングカラビナが便利。
強力マグネット(ネオジム)内蔵で、ビットやネジの仮保持に。
- 用途
- マグネットでビットやネジを保持。
- 仕様
- リングカラビナ(Φ48mm)・強力マグネット(ネオジム)内蔵
- 材質
- ポリエステル・亜鉛合金
- 寸法(mm)
- 105×48×9
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 32
- 耐荷重
- 500gf
- 取付け方法
- ファスナー
- 内容量
- 1個
注意
※商品に記載の注意事項をお読みいただき正しくお使いください。※人の体重を支える安全器具には使用しないでください。
※耐荷重をお守りください。
※ご家庭では、お子様に注意して保管してください。
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ


































