GM2498 タックルバッカン EVA
チヌ師のみが使うことを許されたブランド、ブラックワークスシリーズ
耐光堅牢度に優れ、退色に強いE.V.Aシートを採用。
水を寄せ付けないコーティングハンドルとショルダーベルトを採用。臭いや汚れが付きにくく、耐摩耗性がアップしました。
ハンドル部分は樹脂チューブを採用し、握った際の手への負荷を軽減し握りやすいものになりました。
洗いやすい内部鏡面仕上げ!汚れが付きにくく洗い落としやすい内部。
上蓋に樹脂成型パーツを採用することにより、小物等の一時置きが可能。トレイ状になっているため小物が転げ落ちることもありません。
サイドにはロッドホルダーを採用。少しの休憩や仕掛作りなどの時の仮置きに便利です。
サイドに大口ポケットを採用。小物の収納や道具の仮置きに便利です。
底部には滑り止めを採用。5点のパーツで接地面をグリップします。
- 素材
- E.V.A
- 内容量
- 1個
注意
※強風時やバッカン自体に自重がない際には使用しないでください。転倒し竿が破損する可能性があります。長時間竿を保管することはおやめください。ギア の新着商品
カテゴリ