#ホワイト(720549) GM2498 タックルバッカン EVA がまかつ Gamakatsu 03190018

#ホワイト(720549) GM2498 タックルバッカン EVA がまかつ Gamakatsu 03190018
#ホワイト(720549) GM2498 タックルバッカン EVA がまかつ Gamakatsu 03190018
#ホワイト(720549) GM2498 タックルバッカン EVA がまかつ Gamakatsu 03190018

GM2498 タックルバッカン EVA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
03190018
品番
#ホワイト(720549)
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

チヌ師のみが使うことを許されたブランド、ブラックワークスシリーズ
耐光堅牢度に優れ、退色に強いE.V.Aシートを採用。
水を寄せ付けないコーティングハンドルとショルダーベルトを採用。臭いや汚れが付きにくく、耐摩耗性がアップしました。
ハンドル部分は樹脂チューブを採用し、握った際の手への負荷を軽減し握りやすいものになりました。
洗いやすい内部鏡面仕上げ!汚れが付きにくく洗い落としやすい内部。
上蓋に樹脂成型パーツを採用することにより、小物等の一時置きが可能。トレイ状になっているため小物が転げ落ちることもありません。
サイドにはロッドホルダーを採用。少しの休憩や仕掛作りなどの時の仮置きに便利です。
サイドに大口ポケットを採用。小物の収納や道具の仮置きに便利です。
底部には滑り止めを採用。5点のパーツで接地面をグリップします。

質量(kg)
約2.58
色
ホワイト
タイプ
36cm
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
[本体] 250×360×310、[インナートレイ] 245×355×45
素材
E.V.A
注意
※強風時やバッカン自体に自重がない際には使用しないでください。転倒し竿が破損する可能性があります。長時間竿を保管することはおやめください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする