159605 NDC プレミア90-3K414(Ⅰ) 高性能型(A) 日本ドライケミカル 03189528

NDC プレミア90-3K414(Ⅰ) 高性能型(A)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03189528
品番
159605
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ハイグレードな消火薬剤である「リン酸アンモニウム」を通常タイプよりも多量に含有(90%以上含有)。より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。通常タイプとの比較実験でも、消火時間に大きな差が出ています。

用途
普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、
高さ(mm)
約484
タイプ
蓄圧式
使用温度範囲(℃)
-30~+40
能力
能力単位:A-4、B-14、C
外径(Φmm)
123
ガスの種類
N2 蓄圧式
ホース寸法(mm)
350
放射時間
約13秒
放射距離
(20℃)3~6m
薬剤量(kg)
粉末 ABC-HG 3.0
総質量(kg)
約4.1
注意
※建物や法令に沿った消火器を設置してください。半年毎に法令で定められた点検を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする