PAN-100(Ⅵ) HM(C)
車載式の粉末ABCの粉末消火器。車径250mmの安定した車輪付き。電気設備のある場所やボイラー室に適しています。リサイクルシールが添付されますので、将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。(回収の収集運搬・保管費用は含まれません。)
- 用途
- 普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、
- 型
- 第4種
- 高さ(mm)
- 約1200
- タイプ
- ガス加圧式
- 使用温度範囲(℃)
- ‐20~+40
- 外径(Φmm)
- 292.4
- ホース寸法(mm)
- 7000
- ガス容量(g)
- 圧力ガス:CO2 900g
- 放射時間
- 約70秒
- 放射距離
- (20℃)5~9m
- 薬剤量(kg)
- 粉末ABC40.0
- 総質量(kg)
- 約86
- 内容量
- 1本
注意
※建物や法令に沿った消火器を設置してください。半年毎に法令で定められた点検を行ってください。消火器・消火用品 の新着商品
カテゴリ



























