140025 PAN-100(Ⅵ) HM(C) 日本ドライケミカル 03189659

PAN-100(Ⅵ) HM(C)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03189659
品番
140025
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
¥359,800

車載式の粉末ABCの粉末消火器。車径250mmの安定した車輪付き。電気設備のある場所やボイラー室に適しています。リサイクルシールが添付されますので、将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。(回収の収集運搬・保管費用は含まれません。)

用途
普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、
型
第4種
高さ(mm)
約1200
タイプ
ガス加圧式
使用温度範囲(℃)
‐20~+40
外径(Φmm)
292.4
ホース寸法(mm)
7000
ガス容量(g)
圧力ガス:CO2 900g
放射時間
約70秒
放射距離
(20℃)5~9m
薬剤量(kg)
粉末ABC40.0
総質量(kg)
約86
注意
※建物や法令に沿った消火器を設置してください。半年毎に法令で定められた点検を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする