あんしん耐火ポーチ
モバイルバッテリーやスマートフォンの発火に日常から備える耐火セーフティポーチ。耐火性に優れたガラス繊維を2枚使用した4層構造で、火や熱を外へ広げにくくします。強力な面ファスナーで開口部をしっかり閉じられ、携帯に便利なコンパクトサイズとストラップを採用しています。
- 材質
- 表生地:ガラス繊維・シリコーン樹脂/内側:ガラス繊維・ポリエステル樹脂・ポリウレタン樹脂
- 寸法(mm)
- 約200(W)×10(D)×125(H)(ストラップ除く)
- 質量(g)
- 約73
- 構造
- ガラス繊維2枚を使用した4層構造
- 開口幅(mm)
- 約180
- 開閉方式
- 強力面ファスナー
- 内容量
- 1台
注意
※本品は万一の発火時に延焼を遅らせ、通報・消火までの時間を確保して火災リスクを軽減する商品です。完全に発火や延焼を防止するものではありません。※洗濯不可。汚れた場合は固く絞ったタオルなどで拭いてください。
その他防災用品 の新着商品
カテゴリ



















