パロマ K2WA(Ⅰ)(LS)(A)
B火災(ガソリン・灯油・シンナー等の火災)、C火災(電気が関連した火災)に適した消化薬剤を使用しています。
- 用途
- 油火災、電気火災、B火災、C火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、
- 高さ(mm)
- 約310
- タイプ
- 蓄圧式
- 使用温度範囲(℃)
- ‐30~+40
- 能力
- 能力単位:B-1、C
- 外径(Φmm)
- 64
- ガスの種類
- N2 蓄圧式
- 放射時間
- 約12秒
- 放射距離
- (20℃)2~4m
- 薬剤量(kg)
- 粉末BC0.5
- 総質量(kg)
- 約1.5
- 内容量
- 1本
注意
※建物や法令に沿った消火器を設置してください。半年毎に法令で定められた点検を行ってください。消火器・消火用品 の新着商品
カテゴリ



























