日本ドライケミカル
パロマ K2WA(Ⅰ)(LS)(A)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03189492
品番
164605
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
B火災(ガソリン・灯油・シンナー等の火災)、C火災(電気が関連した火災)に適した消化薬剤を使用しています。
用途
油火災、電気火災、B火災、C火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、
高さ(mm)
約310
タイプ
蓄圧式
使用温度範囲(℃)
‐30~+40
能力
能力単位:B-1、C
外径(Φmm)
64
ガスの種類
N2 蓄圧式
放射時間
約12秒
放射距離
(20℃)2~4m
薬剤量(kg)
粉末BC0.5
総質量(kg)
約1.5
注意
※建物や法令に沿った消火器を設置してください。半年毎に法令で定められた点検を行ってください。